大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42480365
M6×25
1箱(400個)
M6
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42480374
M10×25
1箱(100個)
M10
1.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください