大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角トリーマ組込
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42488887
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488896
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488905
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488914
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488923
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488932
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488941
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488957
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488966
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488975
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488984
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42488993
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489002
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489011
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください