大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489203
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489221
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489212
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください