大阪魂
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
PD=1(大W組込)
表面処理
3価ホワイト
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角トリーマ組込
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489237
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489246
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489255
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489264
M8×20
1箱(150個)
M8
1.25
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489273
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください