大阪魂
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
PD=1(大W組込)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489282
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489291
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489307
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43377993
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378002
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください