大阪魂
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
PD=1(大W組込)
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
5.5
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489316
M8×20
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489325
M8×25
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください