大阪魂
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
PD=3(SW+大W16×1.6組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489352
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489361
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489377
M6×25
1箱(250個)
M6
25
-
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489386
M8×16
1箱(150個)
M8
16
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489395
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489404
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378011
M6×40
1箱(150個)
M6
40
1
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください