大阪魂
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
PD=3(SW+大W16×1.6組込)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489474
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489483
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489492
M8×16
1箱(150個)
M8
16
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378036
M6×25
1箱(250個)
M6
25
1
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43378045
M6×40
1箱(150個)
M6
40
1
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください