端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理ニッケル
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法t1(mm)
外径d(Φmm)
角座番号
角座寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
ねじピッチ
寸法dk(mm)
寸法d(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490165M3×71箱(3000個)M370.55.523.60.81.1(最大)5.505.8×1.05.811.41.21.2---
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490174M3×81箱(3000個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.505.8×1.05.811.41.21.2---
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490183M3×81箱(2500個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.536.2×1.06.21.21.41.21.2---
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490192M3×81箱(2500個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.546.8×1.06.811.41.21.2---
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490201M3×81箱(2500個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.557.0×1.0711.411---
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490217M3×81箱(2500個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.567.4×1.07.411.41.21.6---
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490226M3×81箱(2000個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.577.8×1.07.811.51.21.6---
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490244M3.5×81箱(2000個)M3.580.662.33.911.25(最大)5.947.0×1.0711.41.21.2---
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490253M3.5×81箱(2000個)M3.580.662.33.911.25(最大)5.967.4×1.27.41.21.61.21.6---
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490262M3.5×81箱(2000個)M3.580.662.33.911.25(最大)5.977.8×1.07.811.51.21.6---
13,980
15,378(税込)
当日出荷
42490271M3.5×81箱(1500個)M3.580.662.33.911.25(最大)5.988.8×1.28.81.21.81.61.6---
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490287M3.5×101箱(1500個)M3.5100.662.33.911.25(最大)5.988.8×1.28.81.21.81.61.6---
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490296M4×81箱(1500個)M480.772.64.211.4(最大)6.907.8×1.07.811.41.21.6---
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490305M4×81箱(1500個)M480.772.64.211.4(最大)6.938.8×1.28.81.21.81.61.6---
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490314M4×81箱(1200個)M480.772.64.211.4(最大)6.949.2×1.29.21.21.71.61.6---
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490323M4×101箱(1200個)M4100.772.64.211.4(最大)6.928.4×1.28.41.21.81.61.6---
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490332M4×101箱(1200個)M4100.772.64.211.4(最大)6.938.8×1.28.81.21.81.61.6---
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490341M4×101箱(1000個)M4100.772.64.211.4(最大)6.959.5×1.29.51.21.71.51.5---
8,898
9,788(税込)
当日出荷
42490366M5×101箱(600個)M5100.893.34.91.21.8(最大)8.5112.0×1.6121.62.221.5---
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490375M5×121箱(600個)M5120.893.34.91.21.8(最大)8.5112.0×1.6121.62.221.5---
10,980
12,078(税込)
当日出荷
43379664M3.5×81箱(1500個)M3.58--2.33.91.001.25-H3.5-8-8.81.21.81.61.60.665.9
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379673M4×101箱(1200個)M410--2.64.21.001.4--------0.776.9
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379682M4×121箱(700個)M412--2.64.21.001.4--------0.776.9
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
73636072M3×81箱(2000個)M380.5-23.60.801.1-H3-88.1×1.08.11.01.41.21.5-5.55.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490235M3×81箱(2000個)M380.55.523.60.81.1(最大)5.588.1×1.08.111.41.21.5---
取扱い終了
返品不可
代替品有
42490357M5×101箱(700個)M5100.893.34.91.21.8(最大)8.5010.4×1.610.41.62.21.81.8---
取扱い終了
返品不可
43379655M3×81箱(1500個)M38--23.60.801.1-H3-8-8.11.01.41.21.50.55.55.5
取扱い終了
返品不可
43379691M5×121箱(600個)M512--3.34.91.201.8--------0.898.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42490235M3×873636072M3×8M3×8 端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 73636072端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(2000個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする