曜日別特売

リベット(アルミフランジタイプ)

リベット(アルミフランジタイプ) - KIJIMA(キジマ)

【締付可能厚】3.2~4.8mm
【下穴】4.1~4.2mm
【リベット径】4mm
【材質】アルミ

内容量1セット(15本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
締付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42274976307-10044.1~4.23.2~4.8
600
499
549(税込)
4日以内出荷
42274985307-1014.84.9~5.03.2~6.4
600
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする