大阪魂
(+)ラブコンナベ(SUS410)(小箱)
材質
SUS410
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490515
M4×25
1箱(200個)
M4
0.7
25
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490524
M4×32
1箱(160個)
M4
0.7
32
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490533
M5×35
1箱(80個)
M5
0.8
35
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧