日本パワーファスニング
オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱)
寸法d1(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
13.3
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
15.8
材質
鉄
表面処理
生地
使用適合ねじ径
タッピンねじ径/4.0mm
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490621
DWA-280
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください