曜日別特売

ビスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

ビスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - ヤマヒロビスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - ヤマヒロ

表面処理のラスパートシルバーは、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。

ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7寸法D(Φmm)9.7材質シルバー寸法d(mm)4.3寸法S(mm)全ねじ表面処理ラスパートシルバー内容量1箱(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490734M4×2525
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42490743M4×3232
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42490743M4×3205759538PVW432FSM4×32 ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー) ヤマヒロ 05759538ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)ヤマヒロ1箱(200個)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする