大阪魂
ファスコン(+)ナベ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491014
M4×25
1箱(200個)
9.0(座ナベ)
22
M4
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491023
M4×32
1箱(200個)
7.2
29
M4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491032
M5×25
1箱(100個)
9.3
全ねじ
M5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491041
M5×32
1箱(100個)
9.3
全ねじ
M5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧