サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホールナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
ツー・ホール
適合ドライバー
8
寸法dk(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491251
M4×12
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください