TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
頭部形状材質ステンレス穴の形状ツーホール寸法K(mm)2.11適合ドライバー#6寸法dk(mm)7.09ねじの呼びM3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42491267M3.5×20
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする