曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - サイマコーポレーション
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42491276M3×8ステンレスM3ボタン80.5ピン・ボタン六角穴ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
42491285M4×8ステンレスM4ボタン80.7ピン・ボタン六角穴ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
42491294M4×16ステンレスM4ボタン160.7ピン・ボタン六角穴ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
42491303M5×16ステンレスM5ボタン160.8ピン・ボタン六角穴ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42491312M5×20ステンレスM5ボタン200.8ピン・ボタン六角穴ブラック
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする