サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
寸法S(mm)
1/8
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.86
穴の形状
六角穴
適合ドライバー
1/8
寸法dk(mm)
6.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491337
M3.5×38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧