サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491346
M3.5×16
M3.5
0.6
16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
42491355
M4.2×38
M4.2
-
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧