サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじノーリセス(ステンレス)(小箱)
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.9
トルク(N・m)
破断/4.22
寸法dk(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491583
M6×12
ステンレス
M6
12
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください