TRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - サイマコーポレーション
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ寸法K(mm)2穴の形状ピンTRX適合ドライバーT10寸法dk(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42491592M3×66
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
42491601M3×1010
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする