大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491784
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491793
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491802
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491811
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491827
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491845
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42491854
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516627
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42491836
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧