大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
山数
24
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491924
M3×12
1箱(2500個)
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516925
M3×6
1箱(2500個)
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516934
M3×8
1箱(2200個)
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516943
M3×10
1箱(2000個)
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧