大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42492301
M2×5
1箱(12000個)
M2
5
1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492317
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
5
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492326
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
6
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492335
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
10
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492344
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42492353
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492362
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492371
M3×10
1箱(3000個)
M3
10
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492387
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42492396
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492405
M4×8
1箱(1800個)
M4
8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492414
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492423
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧