大阪魂
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
25
十字穴番号
1
2
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42492685
M2×8
1箱(8000個)
M2
8
1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492694
M2.3×6
1箱(8000個)
M2.3
6
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492703
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
5
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492712
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
6
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492721
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492737
M3×8
1箱(3000個)
M3
8
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492746
M3×10
1箱(3000個)
M3
10
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492755
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492764
M3×14
1箱(2000個)
M3
14
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492782
M4×8
1箱(1800個)
M4
8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492791
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492807
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492816
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492825
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492834
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42492773
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
取扱い終了
返品不可
42492843
M4×25
1箱(800個)
M4
25
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧