大阪魂
(+)アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形P=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
3種溝付C-1形P=1(JISW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42493306
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493315
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493324
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493333
M5×20
1箱(350個)
M5
0.8
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493342
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493351
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493367
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493376
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧