大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
SUSミラクル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42493507
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493516
M4×10
1箱(800個)
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493525
M4×12
1箱(800個)
12
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧