大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42493561
M3.5×20
1箱(500個)
M3.5
18
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493577
M4×16
1箱(500個)
M4
16
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493586
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493595
M5×20
1箱(400個)
M5
12
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧