大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42493665
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42493674
M4×70
1箱(200個)
70
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧