大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42495476
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42495485
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42495494
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42495503
M6×16
1箱(350個)
M6
10
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧