大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)
材質
鉄
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499642
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499651
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499676
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499685
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499694
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499703
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499712
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499721
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499737
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499746
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499755
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499764
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499667
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧