大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42501155
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501164
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501173
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501182
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501191
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501207
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501216
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501225
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501234
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501243
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501252
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501261
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501277
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501286
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501295
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501304
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501313
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501322
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501331
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501347
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501356
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501365
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501374
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501383
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501392
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501401
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43522245
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522254
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522263
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522272
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522281
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522297
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522306
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522315
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522324
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧