大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502144
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502153
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502162
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502171
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502187
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502196
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502205
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502214
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502223
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502232
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502241
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502257
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42502266
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502275
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502284
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502293
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502302
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502311
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502327
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502336
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502345
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502354
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502363
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42502372
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502381
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502397
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502406
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502415
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502424
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502433
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502442
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502451
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502467
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502476
M5×35
1箱(400個)
M5
16
35
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502485
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502494
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502503
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395886
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395895
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395904
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395922
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395931
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395947
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395956
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395965
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395974
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395983
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395992
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43396001
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396017
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧