大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502512
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502521
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502537
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502546
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502555
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502564
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502573
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502582
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502591
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502607
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502616
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502625
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502634
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502643
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502652
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502661
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502677
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502686
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502695
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502704
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502713
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502722
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502731
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502747
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502756
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
20
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502765
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502774
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502783
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502792
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502801
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502817
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502826
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502835
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502844
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502853
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502862
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502871
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502887
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502896
M4×50
1箱(400個)
M4
18
50
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502905
M4×60
1箱(300個)
M4
18
60
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502914
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502923
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502932
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502941
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502957
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502966
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502975
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502984
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502993
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503002
M5×15
1箱(600個)
M5
16
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧