大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
60
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42503352
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503361
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503377
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503395
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503404
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503413
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503422
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503431
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503447
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503456
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503465
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503474
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503483
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503492
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503501
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503517
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503526
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503535
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503544
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503553
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503571
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503587
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503596
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503605
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503614
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503623
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503632
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503641
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503657
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503666
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503675
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503684
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503693
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503702
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503711
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503727
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503736
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503745
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503754
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503763
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503772
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503781
M5×15
1箱(600個)
M5
16
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503797
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503806
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503815
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503824
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503833
M6×10
1箱(450個)
M6
14
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503842
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503851
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503867
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧