大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全68種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
60
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42504183
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504192
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504201
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504217
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504226
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504235
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42504244
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504253
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504262
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504271
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42504287
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504296
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504305
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504314
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504323
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504332
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504341
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504357
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504366
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504375
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
20
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42504384
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504393
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504402
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504411
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504427
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504436
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504445
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504454
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504463
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504472
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504481
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504497
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504506
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504515
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504524
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504533
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504542
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
16
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504551
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504567
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504576
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504585
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504594
M5×15
1箱(600個)
M5
16
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504603
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504612
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504621
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504637
M5×35
1箱(400個)
M5
16
35
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504646
M6×10
1箱(450個)
M6
14
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504655
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504664
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504673
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧