大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506107
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506116
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506125
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506134
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506143
M4×16
1箱(900個)
M4
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506152
M4×20
1箱(700個)
M4
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506161
M5×10
1箱(800個)
M5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506177
M5×12
1箱(700個)
M5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506186
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧