大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
60
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506195
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506204
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506213
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506222
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506231
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506247
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506256
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506265
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506274
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506283
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506292
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506301
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506317
M4×45
1箱(450個)
M4
45
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506326
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506335
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506344
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506353
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506362
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506371
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506387
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506396
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506405
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506414
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506423
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506432
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506441
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506457
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506466
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506475
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506484
M6×60
1箱(150個)
M6
60
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧