大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506502
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506511
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧