大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506527
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506536
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506545
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506554
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506563
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506572
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42506581
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42506597
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧