大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507403
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42507412
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507446
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507455
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507482
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507421
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
取扱い終了
返品不可
42507437
M4×50
1箱(400個)
M4
50
2
取扱い終了
返品不可
42507464
M5×45
1箱(300個)
M5
45
2
取扱い終了
返品不可
42507473
M5×50
1箱(250個)
M5
50
2
取扱い終了
42507491
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧