大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 4種AB形カット付(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
トラス
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507552
M4×16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧