大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
25
30
40
45
50
55
60
内容量
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507692
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507701
M4×30
1箱(500個)
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507717
M4×40
1箱(500個)
40
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507726
M4×45
1箱(400個)
45
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507744
M4×55
1箱(300個)
55
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507753
M4×60
1箱(300個)
60
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507735
M4×50
1箱(400個)
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧