大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507771
M4×8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507787
M4×12
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507796
M4×16
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572365
M4×10
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧