大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
SUSミラクル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507972
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507981
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507997
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508006
M4×16
1箱(500個)
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧