大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
三価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
171
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42508094
M2×3
1箱(12000個)
M2
32
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42508103
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508112
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508121
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508137
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508146
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508155
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508164
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508173
M2×20
1箱(2000個)
M2
32
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508182
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508191
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42508207
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508216
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508225
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508234
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508243
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508252
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508261
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508277
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508286
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508295
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508304
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508313
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
28
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508322
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508331
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508347
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508356
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508365
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508374
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508383
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508392
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508401
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508417
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508426
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508435
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508444
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508453
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508462
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508471
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
18
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508487
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508496
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508505
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508514
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508523
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508532
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508541
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508557
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508566
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508575
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508584
M3.5×60
1箱(350個)
M3.5
18
60
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧