大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
171
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42508977
M2×3
1箱(12000個)
M2
32
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508986
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42508995
M2×5
1箱(8000個)
M2
32
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509004
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509013
M2×8
1箱(6000個)
M2
32
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509022
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509031
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509047
M2×16
1箱(2500個)
M2
32
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509056
M2×18
1箱(2200個)
M2
32
18
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509065
M2×20
1箱(2000個)
M2
32
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509074
M2×25
1箱(1500個)
M2
32
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509083
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
32
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509092
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509101
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509117
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509126
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509135
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509144
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509153
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509162
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
32
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509171
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
28
5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509187
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509196
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509205
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509214
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509223
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509232
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509241
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509257
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509266
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509275
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509284
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509293
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
28
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509302
M2.6×30
1箱(800個)
M2.6
28
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509311
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
28
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509327
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509336
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509345
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509354
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509363
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509372
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509381
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509397
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509406
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509415
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509424
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509433
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509442
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509451
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42509467
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧