大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42516451
M4×20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧