大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42516774
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516783
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516792
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516801
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516817
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516826
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516835
M2×14
1箱(3000個)
M2
40
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516844
M2×15
1箱(2500個)
M2
40
15
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516853
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516862
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516871
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42516887
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516896
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516905
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516914
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516923
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516932
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516941
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516957
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516966
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516975
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516984
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516993
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517002
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517011
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517027
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517036
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517045
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517054
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517063
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517072
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517081
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517097
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517106
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517115
M3×22
1箱(1400個)
M3
24
22
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517124
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517133
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517142
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42517151
M3.5×5
1箱(3500個)
M3.5
20
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517167
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517176
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517185
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517194
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517203
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517212
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517221
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517237
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517246
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517255
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42517264
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧