大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42519084
M2×3
1箱(12000個)
M2
40
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519093
M2×4
1箱(10000個)
M2
40
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519102
M2×5
1箱(8000個)
M2
40
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519111
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519127
M2×8
1箱(6000個)
M2
40
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519136
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519145
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519154
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519163
M2.3×5
1箱(6000個)
M2.3
32
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519172
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519181
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519197
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519206
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519215
M2.5×6
1箱(4500個)
M2.5
28
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519224
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
28
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519233
M2.6×4
1箱(5000個)
M2.6
28
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519242
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519251
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519267
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519276
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519285
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519294
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519303
M3×4
1箱(3000個)
M3
24
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519312
M3×5
1箱(3000個)
M3
24
5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519321
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519337
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519346
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519355
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519364
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519373
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519382
M3×18
1箱(1600個)
M3
24
18
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519391
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519407
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519416
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519425
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519434
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519443
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519452
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519461
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519477
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42519486
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519495
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519504
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519513
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519522
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519531
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519547
M5×8
1箱(1000個)
M5
16
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519556
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519565
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42519574
M6×10
1箱(600個)
M6
14
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧